メンズスラックス APK4053

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46506478 品番 APK4053
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
クロ ウエスト(cm)105 股下(cm)90(フリー) 仕様ツータック、両脇・後ろポケット付 種別スラックス 混率(%)ポリエステル:100 機能工業洗濯可、制電、フェードガードCL(退色防止加工) ヒップ(cm)135 生地ツイル ワタリ(cm)43 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする