KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの バンダナ・はちまき
バンダナキャップ APK470-C/15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46506636
品番
APK470-15
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
幾何柄
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
寸法(cm)
56〜67
アズワン品番
62-7034-01
生地
ドビークロス
色番
15