KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの 和帽子
和帽子(2枚) APK471
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46506645
品番
APK471-5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
寸法(cm)
56
機能
吸汗速乾機能
高さ(cm)
9
アズワン品番
63-4051-30
生地
ドビークロス
色番
5
性別
男女兼用