画像準備中

反射板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形E3T-SR4□専用の反射板です 注文コード46506774 品番E39-RS1-CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)- 仕様形E3T-SR4□専用の反射板です 寸法(mm)35×10×0.5 品名テープ型反射板 保護構造IEC規格 IP67 使用周囲温度(℃)-25〜55 保存温度範囲(℃)0〜40 指向角(°)30以上 材質(反射板)アクリル 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 数量(個)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする