omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
反射板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
形E3T-SR4□専用の反射板です
注文コード
46506792
品番
E39-RS3-CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
-
仕様
形E3T-SR4□専用の反射板です
寸法(mm)
80×70×0.5
品名
テープ型反射板
保護構造
IEC規格 IP67
使用周囲温度(℃)
-25〜55
保存温度範囲(℃)
0〜40
指向角(°)
30以上
材質(反射板)
アクリル
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
数量(個)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。