※着用例
KAZEN
KAZENの クリーンルーム用ウェア
KAZENの フード・キャップ クリーンルーム
KAZENの ディスポキャップ
ネット付きワークキャップ APK472
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46506803
品番
APK472-33
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
ゴム仕様
混率(%)
ポリエステル100
加工
フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)
56〜62
アズワン品番
63-4101-50
生地
ツイル
色番
33