画像準備中

スリット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●数量:投/受光器各1枚(計6枚) 種類はめ込みタイプ丸形スリット 注文コード46506835 品番E39-S54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・種類など5種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 スリット幅(mm)- 仕様●数量:投/受光器各1枚(計6枚) 材質(本体)PVC 品名スリット 種類はめ込みタイプ丸形スリット 寸法A(mm)Φ0.5、Φ1、Φ2 検出距離(mm)- 主な用途透過形用 最小検出物体(mm)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする