KAZEN
ネット付きキャップ APK473
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラウン
クロ
ブラウン
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46506837
品番
APK473-33
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
アジャスター調整
混率(%)
ポリエステル100
加工
フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)
56~62
アズワン品番
63-4101-51
生地
ツイル
色番
33