omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
スリット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●数量:投/受光器各1個(計8個)
種類
はめ込みタイプ長形スリット
注文コード
46506844
品番
E39-S61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリット幅(mm)
幅0.5、1、2、4×11
仕様
●数量:投/受光器各1個(計8個)
材質(本体)
-
品名
スリット
種類
はめ込みタイプ長形スリット
寸法A(mm)
-
検出距離(mm)
1.8、3.5、7、15
主な用途
透過形用、形E3S-CT□1(-M1J)
最小検出物体(mm)
Φ0.5、Φ1、Φ2、Φ2.6
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。