※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの バンダナ・はちまき
バンダナキャップ APK476
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46506855
品番
APK476-5
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
フリー
仕様
ゴム
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
寸法(cm)
56〜62
アズワン品番
61-9903-97
生地
交織ギンガム
色番
5