※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
キャスケット APK480
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46506864
品番
APK480-5
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
フリー
仕様
アジャスター調整
混率(%)
ポリエステル:100
寸法(cm)
56〜62
機能
フェードガードCL(退色防止加工)
アズワン品番
61-9904-04
生地
ツイル
色番
5