フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状T形 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(2出力装備) 出力形式PNPオープンコレクタ出力 注文コード46506896 品番EE-SX972P-C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はセンサ形状・動作モード・出力形式など14種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心

周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-30〜80(ただし氷結しないこと)
電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 センサ形状T形 検出方式透過形 検出対象不透明体 検出距離(mm)5(溝幅) 接続方式コネクタタイプ 仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC) 質量(g)約3(梱包状態) タイプ溝型(T型)(溝中心 7mm) 保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力負荷電源電圧:DC5〜24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA)21以下 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます) 耐振動(耐久)10〜2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 投光素子赤外LED 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(2出力装備) 表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード) 応差0.025mm以下 出力形式PNPオープンコレクタ出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする