omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサ形状
密着取付形
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(2出力装備)
出力形式
PNPオープンコレクタ出力
注文コード
46506905
品番
EE-SX974P-C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・動作モード・出力形式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-30〜80(ただし氷結しないこと)
電源電圧(V)
DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下
センサ形状
密着取付形
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
5(溝幅)
接続方式
コネクタタイプ
仕様
●投・受光部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
約3(梱包状態)
タイプ
溝型(密着取りつけ型)
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
負荷電源電圧:DC5〜24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)
21以下
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
保護回路
電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)
耐振動(耐久)
10〜2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
投光素子
赤外LED
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(2出力装備)
表示灯
入光時点灯(橙色発光ダイオード)
応差
0.025mm以下
出力形式
PNPオープンコレクタ出力
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。