KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロン APK487-C/15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46506943
品番
APK487-15
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
色
幾何柄
サイズ
フリー
仕様
腰ポケットは前後マチ付き
長さ(cm)
100(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
アズワン品番
62-7034-22
生地
ドビークロス
色番
15
エプロン丈(cm)
50(ベルト含む)