KAZEN
サロンエプロン APK492
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アカ
ブラックストライプ
ブラウンストライプ
ワインストライプ
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46506977
品番
APK492-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
色
アカ
サイズ
フリー
長さ(cm)
85(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:100
機能
フェードガードCl(退色防止加工)
生地
ツイル
色番
7
エプロン丈(cm)
38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46506977
APK492-7
20581304
APK492-C/7
サロンエプロン
KAZEN
1枚
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました