KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
サロンエプロン APK492
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46507065
品番
APK492-S81
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ワインストライプ
サイズ
フリー
長さ(cm)
85(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:100
機能
フェードガードCl(退色防止加工)
アズワン品番
62-7034-34
生地
カチオンストライプ
色番
S81
エプロン丈(cm)
38