KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
ソムリエエプロン APK493
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46507135
品番
APK493-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
フリー
長さ(cm)
85(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:100
機能
フェードガードCl(退色防止加工)
生地
ツイル
色番
12
エプロン丈(cm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46507135
APK493-12
20581478
APK493-C/12
ソムリエエプロン
KAZEN
1枚
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました