APK493-21 ソムリエエプロン APK493 KAZEN 46507144 APK493-21 ソムリエエプロン APK493 KAZEN 46507144

ソムリエエプロン APK493

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46507144 品番APK493-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズフリー 長さ(cm)85(ヒモ) 混率(%)ポリエステル:100 機能フェードガードCl(退色防止加工) 生地ツイル 色番21 エプロン丈(cm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46507144 APK493-21 20581487 APK493-C/21 ソムリエエプロン KAZEN ソムリエエプロン KAZEN 1枚 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする