KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
ソムリエエプロン APK493
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46507153
品番
APK493-22
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
フリー
長さ(cm)
85(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:100
機能
フェードガードCl(退色防止加工)
生地
ツイル
色番
22
エプロン丈(cm)
80