高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)7 材質(ケース)ステンレス(SUS316L) 材質(ケーブル)(コード)耐熱PVC 材質(検出面)PBT 保護構造IEC規格 IP67 注文コード46507264 品番E2EH-X7B1-5M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は検出距離・材質・保護構造など53種類から選べます 他の種類を見る

食品・飲料業界に最適な近接センサ
洗浄剤耐性、防錆性能を強化。
食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。

周囲温度(℃)
動作時:0〜100(0〜120 1000時間)
保存時:-25〜70
(ただし、氷結、結露のないこと)
タイプ円柱型(ネジつき) 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 使用電圧範囲(V)DC10〜32(ただし100℃以上の場合は最大24) ヘッド形状ネジ センサ形状ネジ形 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出距離(mm)7 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書 サイズM18 質量(g)- 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)5 標準検出物体(mm)鉄21×21×1 出力方式PNP 材質(ケース)ステンレス(SUS316L) 制御出力開閉容量:最大100mA ただし+100〜+120℃時、最大50mA、残留電圧:2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 材質(ケーブル)(コード)耐熱PVC 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護 設定距離(mm)0〜5.6 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)300 温度の影響0〜70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内、70〜100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内、100〜120℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の-15%〜20%以内 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.8以下 電源タイプ直流3線式 動作モードNO 表示灯動作表示灯(黄色) 極性- シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 電源の種類直流3線式
注意
※応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
※100℃以上の環境ではコードを繰り返し屈曲させないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする