和風シャツ APK553

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46507555 品番 APK553-10
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
シロ×グレー サイズS 仕様第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸切り替えスリットポケット付、裾スリット入り 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)42 袖丈(cm)43 着丈(cm)66 バスト(cm)104 アズワン品番61-9906-33 生地ドビークロス 色番10 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする