KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ APK553
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46507564
品番
APK553-10
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
シロ×グレー
サイズ
M
仕様
第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸切り替えスリットポケット付、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
69
バスト(cm)
110
アズワン品番
61-9906-34
生地
ドビークロス
色番
10
性別
男女兼用