画像準備中

照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 照光色 タイプ照光式押ボタンスイッチ 注文コード46507675 品番C5SA-1G244
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は照光色・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出
バックライトを採用した均一できれいな照光。
ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。
片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。
衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。
奥行き14.6mmの薄形ボディ。

タイプ照光式押ボタンスイッチ 種類照光式 ボタン形状 照光色 接点構成1a 仕様4線式 保護構造IP00 動作方式モメンタリ 使用電圧(V)DC24 ボタンサイズ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする