KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
イージーパンツ APK653
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46507905
品番
APK653-5
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
SS
股下(cm)
70
仕様
ウエスト総ゴム仕様、スピンドル入り
種別
イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
機能
吸汗速乾機能
ヒップ(cm)
96
アズワン品番
61-9907-42
生地
ドビークロス
色番
5
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
60〜70