APK653-11 イージーパンツ APK653 KAZEN 46507993 APK653-11 イージーパンツ APK653 KAZEN 46507993

イージーパンツ APK653

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46507993 品番 APK653-11
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
グレー サイズL 股下(cm)80 仕様ウエスト総ゴム仕様、スピンドル入り 種別イージーパンツ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 機能吸汗速乾機能 ヒップ(cm)114 アズワン品番61-9907-52 生地ドビークロス 色番11 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする