KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
ミドルエプロン APK783
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46508167
品番
APK783-99
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ヒッコリーストライプ
サイズ
フリー
長さ(cm)
83(ヒモ)
混率(%)
綿:65、ポリエステル:35
生地
ヒッコリー
色番
99
エプロン丈(cm)
50