APK784-98 胸当てエプロン APK784 KAZEN 46508176 APK784-98 胸当てエプロン APK784 KAZEN 46508176 APK784-98 胸当てエプロン APK784 KAZEN 46508176

胸当てエプロン APK784

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46508176 品番 APK784-98
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
インディゴブルー サイズフリー 長さ(cm)100(ヒモ) 混率(%)綿:100 生地アクアティック 色番98 エプロン丈(cm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46508176
2026-01-21
用途:
飲食店調理時、配達時
飲食業

ポケットの口幅がもう少し広くて、深いと良かった。
ファスナーが付いてるともっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする