スニーカー MX121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46508596 品番 MX121
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(cm)28 機能軽量 シロ 材質(アッパー)合成皮革 仕様カップインソール 形状ローカット 質量(g)約310 材質(ソール)EVA+合成ゴム 足幅3E アズワン品番61-9928-73 性別男女兼用 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする