KAZEN
KAZENの クリーンルームシューズ
KAZENの クリーンシューズ
スニーカー MX133
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46508614
品番
MX133
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22.5
機能
軽量
色
シロ
材質(アッパー)
合成皮革
仕様
カップインソール
形状
ローカット
質量(g)
約230
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
足幅
3E
アズワン品番
61-9929-02
性別
男女兼用
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー