KAZEN
KAZENの クリーンルームシューズ
KAZENの クリーンシューズ
スニーカー MX135
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46508885
品番
MX135
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
機能
クッション性
色
シロ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
仕様
カップインソール
形状
ローカット
質量(g)
約230
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
足幅
3E
アズワン品番
61-9929-29
性別
男女兼用
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー