KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディス医務衣半袖 REP105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46509086
品番
REP105-10
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
クレンゼ加工を施したレディス医務衣・半袖。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。
色
シロ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル:70、綿:30
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
制菌加工、抗菌・抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ
バスト(cm)
110
生地
RE-POWERクレンゼポプリン
色番
10
性別
レディス