パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の 祭事用品
デコスタ バルーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46509533
品番
D-6267
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥199
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質
バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
幅(mm)
230
厚さ(mm)
70
高さ(mm)
340
質量(g)
7