パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の 祭事用品
デコスタ バルーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46509558
品番
D-6269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質
バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
幅(mm)
240
厚さ(mm)
95
高さ(mm)
330
質量(g)
7