ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの 汎用ディスプレイ
ポッシュリビングの トレイ/ディスプレイスタンド・台
シードボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46510547
品番
22589
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質
耐熱ガラス
直径(Φcm)
10
機能
食品OK
耐熱温度(℃)
差:150
高さH(cm)
18
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。