ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
Sフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
46511247
品番
63710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Sフックもオシャレにアイアン製で。
幅W(cm)
2.5
奥行き(cm)
0.3
高さH(cm)
4.5
色
シルバー
サイズ
S
材質
アイアン
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。