ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの 洗面所用品
ポッシュリビングの 洗面所アクセサリー
タオルハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46511457
品番
41314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面所、トイレをシンプルかつ、オシャレに演出してくれます。
アイアンとマンゴーウッドの組み合わせのトライアングル型。
幅W(cm)
19
奥行き(cm)
3
高さH(cm)
19
色
シルバー
材質
アイアン/マンゴーウッド
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。