ドライヤーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46511466 品番63737
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。

材質アイアン 質量(kg)0.084 シルバー 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12×4
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする