ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ギフトバック
ササガワの 巾着型
巾着 超BIGサイズ(家電やスーツケースなどにも対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
46511518
品番
50-3959
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
大きなプレゼントも楽々ラッピング!クリスマスの大きなギフト包装におすすめのリボン付きビッグサイズ巾着です。
幅(mm)
750
高さ(mm)
1000
マチ(mm)
240
色
アイボリー
材質
生地/不織布(厚手)、リボン/ポリエステル繊維
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×1000
注意
※リボンの長さはカットするなど調節してご使用ください。