BH-2SR(OW) 2段 ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 46511624 BH-2SR(OW) 2段 ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 46511624 BH-2SR(OW) 2段 ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 46511624 BH-2SR(OW) 2段 ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 46511624

2段 ハンガーラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46511624 品番BH-2SR(OW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キャスター付きで移動もラクラク。

材質スチール(粉体塗装、クロムめっき) 耐荷重(kg)25 オフホワイト 質量(kg)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×425×1050-1830 内寸(幅W×高さH)(mm)上段:660×830、下段:590×840 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。 収納の目安シャツ40着
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする