WJ-775SM(WH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 46511676 WJ-775SM(WH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 46511676 WJ-775SM(WH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 46511676 WJ-775SM(WH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 46511676 WJ-775SM(WH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 46511676 WJ-775SM(WH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 46511676

天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46511676 品番 WJ-775SM(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。

マットホワイト 用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。 材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800 収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする