色ウォルナット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)1160×830×900
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:1050×740×(入口)735(奥)795
用途布団やオフシーズン家電の収納に、たっぷり入る収納庫。布団収納庫、布団収納庫、布団収納ラックとして。
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)37
耐荷重(kg)天板:30、地板:30
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)116×83×90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:105×74×(入口)73.5/(奥)79.5