画像準備中

携帯おにぎり

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50袋) 注文コード 46512218 品番 AK2-K
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

5年常温保存が可能。
賞味期限を大きく、見やすく表示してあります。
手軽、コンパクト、携帯性抜群でとても便利。
手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的です。3点カット方式採用。
アルファ米は100%国産米を使用しています。(製品により品種が異なります)
お湯又は水を入れるだけで、三角形のおにぎりが出来上がります。

保存期間(年)5 種別 カロリー(kcal)150(1食あたり) 用途備蓄。旅行。アウトドア。お土産。小腹がすいた時に。 仕様必要水量:約67mL エコマーク認定認定 容量(g)42、できあがり量:109 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)160×120×22.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 140 047

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84391493
2024-12-22
用途:
自治会の防災訓練に参加した方に配った
製造業

コンパクトで保存がし易いです。食感が良くて美味しかった。

対象商品:
84391493
2022-11-22
用途:
社内の景品
その他業種

参加賞として利用しました。
とても好評だっだのでまたお願いしようと思います。

対象商品:
46512218
2022-11-22
用途:
社内の景品
その他業種

参加賞として利用しました。
とても好評だっだのでまたお願いしようと思います。

対象商品:
84391484
2020-07-03
用途:
非常食に
株式会社ナラテクノ 様 (製造業)

非常用に買ったみて、試しに食べたら、出来立ての様にほくほく、
味もちょうどいい感じでおいしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする