消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46512263 品番 YEN333-3FL-11M-ES36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス
ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。
消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。
このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)
蝶番位置:右側
ヨコビス止め方式
ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります

仕様プッシュプル式 材質本体・扉:スチール(t1.6) 幅(mm)枠見付:12.5 メラミン焼付け塗装(ホワイト) サイズMサイズ 表示ステッカー:ES36 開口寸法(mm)W258×H610
注意
※消火器は付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする