ヤンテス
ヤンテスの 消火器・消火用品
ヤンテスの 消火器スタンド
消火器ケース 床置き アールタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46512349
品番
YEN550-0FL-41-EC53
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
床置き型の消火器ボックス
材質
本体:スチール(t1.6)
色
メラミン焼付け塗装(ホワイト)
表示
ステッカー:EC53
注意
※消火器は付属しません