ヤンテス
ヤンテスの 消火器・消火用品
ヤンテスの 消火器スタンド
消火器ケース 床壁兼用 鍵式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46512358
品番
YEN638-4SH-31M-EC53
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
床置き、壁掛け兼用タイプの消火器ボックス
蝶番位置:右側
屋外対応製品
材質
本体:ステンレス(t0.6)
色
ヘアライン
表示
ステッカー:EC53
注意
※消火器は付属しません