曜日別特売

樹脂ケースタイプ近接センサ E2FE2F-X5F1-M1TJ-0.3M

(3件のレビュー)
返品不可
この商品は検出距離・コード長さ・仕様など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出距離(mm)
5
コード長さ(m)
0.3
仕様
-
注文コード
46512977
品番
E2F-X5F1-M1TJ-0.3M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
電源電圧(V)
-
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
コード長さ(m)
0.3
検出距離(mm)
5
接続方式
-
出力形式
-
付属品
-
仕様
-
質量(g)
-
タイプ
-
保護構造
IEC規格 IP68
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
-
消費電流(mA)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
保護回路
-
設定距離(mm)
-
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
-
使用電圧範囲(V)
-
応答周波数(Hz)
-
温度の影響
-
材質(検出面)
-
漏れ電流(mA)
-
動作モード
NO
表示灯
-
シールド
シールド
材質(ナット)
-
応差
-
耐電圧(V/min)
-
残留電圧(V)
-
衝撃(耐久)(m/s2)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
振動(耐久)Hz
-
開閉容量(mA)
-
検出ヘッドサイズ
-
電源の種類
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 湿度、水滴のかかる電気配線、昇降機の停止位置センサーに使用
株式会社富岡食品 様

本製品は廉価版ながら防水性、耐久性に優れていると思います。
2線式なのでリミットSWの代替品や安全装置の制御用に活用しています。

対象商品 : 39047215
2019-02-18
用途: 機械メンテナンス時

優良品で満足してます、改善点は得に無いと思います。

対象商品 : 39047075
2016-02-01
用途: 取替

今までの使用実積もあり特別感想はありませんが価格が安くなれば言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする