曜日別特売
E3C-S10-5M 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン) 46513056

小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式透過型検出距離(mm)100注文コード46513056品番E3C-S10-5M
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易

種類アンプ分離型タイプ小型検出方式透過型検出距離(mm)100検出対象不透明体ヘッド形状コード長さ(m)5接続方式コード引出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)-品名受光器+投光器保護構造IEC規格 IP64(※ただし、いずれも屋内使用に限る)標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリカーボネート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投・受光器:各10~60材質(取付金具)-周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応差-光色赤外線耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)発光波長(nm)950光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39050085
2020-10-06
用途: 両手操作式スイッチの光電化
株式会社オーレックス

ヘッドアンプ分離タイプなので、ヘッドを小さくでき、狭い場所にも仕込める。
光軸の位置が合わせやすい・ケーブルが柔らかく細いので、ヘッド共々隠しやすい。
ファイバセンサよりも設置しやすい。

対象商品 : 39049866
2017-10-17
用途: 機械予備部品(センサ)
協友アグリ株式会社

いつでも注文が簡単にできて到着が早いので助かっています。

対象商品 : 39049841
2014-09-26
用途: きんつば焼成機の部品交換

安く購入できるので非常に助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする