曜日別特売

小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(4000個)極数10タイプフラットタイプ(標準)注文コード46513126品番A6H-0102-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。
ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。
シールテープ付タイプは洗浄可能。

タイプフラットタイプ(標準)定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)極数10洗浄使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする