特定小電力トランシーバー SR70A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 注文コード46513268 品番SR70A(Yellow)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。

種類特定小電力 通信方式単信および半複信方式 付属品ベルトクリップ イエロー 定格電圧(V)DC1.2〜1.5 本体質量(g)約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1〜2km、郊外:約500m〜2km、市街地:約200〜300m、(中継通話)交互通話の約2倍 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC1.0V〜1.7V アズワン品番64-8693-71 送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch〜11ch:422.0500〜422.1750、1ch〜9ch:422.2000〜422.3000、(中継装置使用時)10ch〜18ch:送信440.2625〜440.3625、受信421.8125〜421.9125、12ch〜29ch:送信440.0250〜440.2375、受信421.5750〜421.7875 受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10〜+50 電波型式F3E/F2D 低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
注意
※SR70Aは、水に浮くフローティングタイプではありません。
※中継用チャンネル使用時、選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト機能動作時、受信専用モード設定時、スキャン中は動作しません。
※選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト機能、中継機能、受信専用モード、スキャン機能、圏内・圏外表示機能設定時はサブチャンネルセレクトの選択はできません。
※中継通信には、中継器(別売)が必要です。
※選択呼び出し機能、オートチャンネルセレクト機能など一部中継通信には対応しない機能があります。
※通話距離は遮蔽物や周囲の環境、使用条件により異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46513268 SR70A(Yellow) 28703126 SR70A-Y 特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 1台 10,980 税込12,078 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする