曜日別特売
SR40(Yellow) 特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン) 46513313

特定小電力トランシーバー SR40/SR40L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード46513313品番SR40(Yellow)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。
クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。
約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。

種類特定小電力通信方式単信方式付属品ベルトクリップイエロー定格電圧(V)DC3.6~4.5本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
注意
※SR40/SR40Lは、水に浮くフローティングタイプではありません。
※選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト機能動作時、受信専用モード設定時、スキャン中は動作しません。
※選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト機能、受信専用モード、スキャン機能、圏内・圏外表示機能設定時はサブチャンネルセレクトの選択はできません。
※通話距離の目安は遮蔽物や周囲の環境、使用条件により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46513329
2023-09-06
用途: 上下作業時
株式会社ケイ・ディー・エフ建設業・工事業

他業者が使用している関係で購入
軽量・コンパクトで好い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする